捕虫器・電撃殺虫器の新着商品

「捕虫器・電撃殺虫器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
質量(kg)15.4 仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8) 定格周波数(Hz)50/60共用 本体ステンレス 定格一次電圧(V)100 定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵 入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5 電源プラグ1.8m付 適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ 入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50 設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
1個
429,800 税込472,780
8日以内出荷