マグネットホルダーの新着商品
「マグネットホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。
仕様IP値:54
材質軟鉄 (ニッケルメッキ)
直径(Φmm)35
高さ(mm)48
質量(g)350
電圧(V)DC24
電流(mA)240
最高使用温度(℃)80
ねじ径(Φmm)背面:M5×8
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷