電磁ホルダーの新着商品

電磁ホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
電磁マグネットホルダー エスコ
DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。
仕様IP値:54材質軟鉄 (ニッケルメッキ)直径(Φmm)35高さ(mm)48質量(g)350電圧(V)DC24電流(mA)240最高使用温度(℃)80ねじ径(Φmm)背面:M5×8
1個
24,000税込26,400
翌日出荷