キャスターの新着商品
「キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
仕様ストッパー付
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターでストッパー付きです。使用耐荷重は最大25kgです。
用途通常のキャスターとして。
仕様自在タイプストッパー付き
材質ナイロン,金属
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターです。使用耐荷重は最大25kgです。
用途通常のキャスターとして。
仕様自在タイプ
材質ナイロン,金属
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)220
車輪幅(mm)60
取付高(mm)292
取付穴径(Φmm)14
形状自在車
車輪径(Φmm)180
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
取付高(mm)190
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)134×90
自重(g)1890
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
形状自在車
車輪径(Φmm)180
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
取付高(mm)150
取付寸法(mm)63×40
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)570
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)125
取付寸法(mm)63×40
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)558
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)4000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1342
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)3760
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)3134
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状自在車
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1440
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
形状固定車
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1130
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)3228
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)2506
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)35
取付高(mm)180
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)134×90
自重(g)2058
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)35
取付高(mm)180
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)140×93
自重(g)1632
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)40
取付高(mm)190
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)140×93
自重(g)1644
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
取付高(mm)150
取付寸法(mm)63×40
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)490
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
100品番のすべての台車に取付けできます。
形状固定車
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)125
取付寸法(mm)63×40
取付穴径(Φmm)9
取付座(mm)81×61
自重(g)392
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)3204
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)952
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112×112
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)140×140
自重(g)3760
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1440
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
取付高(mm)250
取付寸法(mm)112× 63
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×102
自重(g)3134
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)37
取付高(mm)176
取付寸法(mm)100×56
車輪ベアリング入り車輪/固定車
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)124×89
自重(g)1130
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用
車輪タイプ単輪
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)306
車輪径(Φmm)50
タイプ自在型
取付高(mm)79
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)