キャスターの新着商品
「キャスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。赤色塗装。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80 ショアD
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定車輪
寸法(mm)車輪径×幅:125×36
質量(kg)2.65
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80ショアD
全高(mm)170
耐荷重(kg)750
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥54,500
税込¥59,950
105日以内出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。赤色塗装。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)
寸法(mm)車輪径×幅:400×110
質量(g)84520
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80 ショアD
全高(mm)530
耐荷重(kg)(4km/h時)12000
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
¥917,100
税込¥1,008,810
71日以内出荷
ローラーベアリング。プレート取付け型。
仕様固定車輪
軸径(Φmm)12
寸法(mm)車輪径×幅:100×30
材質(車輪)ソリッドゴム
ボス幅(mm)45
全高(mm)125
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~80
材質(金具)スチール
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。プレート取付け型。赤色塗装。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無)
寸法(mm)車輪径×幅:300×110
質量(g)71250
材質(車輪)キャストナイロン
硬度タイヤ:80 ショアD
全高(mm)430
耐荷重(kg)(4km/h時)10000
耐熱温度(℃)-20~80
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
1個
¥728,400
税込¥801,240
71日以内出荷
工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。
仕様固定車輪
寸法(mm)車輪径×幅:100×36
質量(g)4200
材質(車輪)鋳鉄
硬度タイヤ:180~220HB
全高(mm)157
耐荷重(kg)800
耐熱温度(℃)-20~120
材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
¥32,600
税込¥35,860
105日以内出荷
仕様自在ストッパー付
寸法(mm)車輪径(D)×幅:100×25
材質(車輪)ナイロン
取付高(mm)(H)123
ねじピッチM12×1.75
耐荷重(kg)65
偏心E(mm)33
材質(金具)ステンレス
ステム長(mm)(L)25
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
シャフト径(Φmm)20
ストッパー回転ストッパー
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
キャスター径(Φmm)100
取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
種別平付けプレートM6×4固定
キャスター径(Φmm)100
取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
1箱(4個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
キャスター径(Φmm)100
取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
仕様ストッパー付
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
事務機器やイスなどに適しています。
用途家具、椅子等に取り付けるキャスターに。家具を引きずらずに移動させたいときに。
トラスコ品番708-5519
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
色黒
タイプねじ込み式
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズW5/16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
車輪径D(Φmm)50
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ
使用車輪425S-R
取付高H(mm)70
車幅(mm)26
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S
型式315S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)340
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)61
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
質量(kg)0.36
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付座(mm)70×58
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車
型式320S自在車
車輪径(Φmm)50
質量(g)300
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付座(mm)70×47
偏芯E(mm)26
取付ピッチ(mm)55×42
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
型式413SA自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
車輪幅(mm)26
取付高(mm)74
金具仕上三価クロム化成処理
軸長(mm)40
ねじ径M16×2.0
六角対辺(mm)23
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)26
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
形状自在車S
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)74
取付座(mm)70×58
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
形状自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
取付高H(mm)74
取付座(mm)70×58
軸長L(mm)40
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)74
金具仕上三価クロム化成処理
軸長(mm)40
ねじ径M16×2.0
六角対辺(mm)23
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
偏芯E(mm)26
許容荷重(daN)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状固定車
型式320SR固定車
車輪径(Φmm)50
質量(g)190
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
車輪No.427S-RD50
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)55×28
許容荷重(daN)50
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥829
税込¥912
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
取付高(mm)70
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付座(mm)70×60
取付ピッチ(mm)55×42
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車S
車輪幅(mm)40
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.434S0S-RU150
旋回半径(mm)152
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)152
取付高H(mm)196
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)41
ねじ寸法TM20×2.5
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)80
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪