安全用品の新着商品

安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

416件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
ガードフェンスシート メッシュタイプ 鳥模様  【取付紐付】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2  【取付紐付】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1  【取付紐付】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
1枚
2,698税込2,968
4日以内出荷

ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地  【取付紐付】 仙台銘板
工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
1枚
2,598税込2,858
4日以内出荷

特定小電力トランシーバー(2台セット) エフ・アール・シー
超コンパクト。そのすべてが、インパクト。 街の景色が、変わる予感。 ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。 2台組・超小型特定小電力トランシーバー:NT-202M、新登場。 驚くほど小型・軽量:重さ 約48g (電池含む)、約38mm(幅) × 約95mm(縦) × 約19mm(奥行)、突起物を除く すぐに使える2台組:ネックストラップ、ベルトクリップ、充電用のアダプタとケーブルが2つずつ付属。 USB充電に対応:コンセントからも、 パソコン等からも充電が可能。フットワーク軽く使えます。 グループモード装備:同じチャンネルを他のグループと同時に使用しても同グループのみの交信が可能です。 最大約18時間の使用時間:充電時間:約1.5時間※測定条件:低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作(新品・満充電時) イヤホンマイクも使用可能:様々なタイプのイヤホンマイク(別売)を使用できるので、スマートなビジネス活用が可能です。
質量(g)約48(電池込み)外形寸法(mm)幅38×縦95×奥行19 ※突起物を除く電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)電波形式F3E/F2D動作温湿度範囲-10℃~+50℃(結露しないこと)送信出力10mW使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)関連資料(3.82MB)送受信周波数(MHz)422.050~422.175 (12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300 (12.5kHz 間隔9波)受信感度-8dB μV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷

特定小電力トランシーバー エフ・アール・シー
エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー
免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー 9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載 ワイドFMAMラジオ補完放送対応 送受信中の音声を録音再生可能 高輝度LEDライト搭載 オートパワーオフ機能 38グループモード キーロック機能トークビープ機能 充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能 総務省技術基準適合品 交信距離の目安:市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:1~2km
付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1質量(g)約99(電池含む)電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)送信出力10mW受信周波数【総】422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0~95.0MHz (100KHz間隔)有効距離(m)(目安)市街地:約100~200、見通しの良い郊外:1~2km使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。)受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下電波型式F3E、F2D低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)
1個
9,398税込10,338
5日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 片側交互通行 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 無地枠線入 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 無地 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 段差注意 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 歩行者通路 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 徐行 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 工事区間終り 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 工事区間始り 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先左車線減少 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先右車線減少 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先両方向 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射  m先工事中 仙台銘板
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷

点字マット 友屋
滑止・断音の効果がある合成ゴム製。
仕様屋内用素材合成ゴム
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やわらかゴムポール 友屋
質量(kg)2.13本体W60×H880mmベースΦ250mm素材NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
1台
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーナーマット KCT 友屋
取り付けカンタン!店内や事務所の安全対策に。
備考両面テープ付属素材PVC
1セット
369税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安心クッション コーナー用 友屋
お子様連れの多い店舗に!
備考○両面テープ付属○屋外使用可(ただし劣化がはやくなります)素材NBR(発泡ゴム)
1個
249税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

安心クッション L字型90cm 友屋
1本
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

カラフルコーン用透明カバー 友屋
カバーをコーンの上からかぶせるだけでOK!ステッカーを貼ったり印刷することなく表示コーンに早変わり!ハイバリューなコーン用表示ツールです 無断駐車防止に、施設や敷地内の立ち入り禁止区域に、店舗前のスペース確保に、おすすめです 2面印刷で認識率UP! 表裏2面に印刷しているので、前からも後ろからも認識可能です
備考表裏2面印刷素材ポリエチレン(PE)
1個
389税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガレージミラー ポール用取付金具 友屋
用途ポール仕様GMP-60適合サイズΦ15~60mm素材スチールユニクロメッキ仕上
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

ガレージミラー 友屋
凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。 強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイドミラー 友屋
はさんでカンタン!クリップタイプ。
種別角型
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR
2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷

アンテナコート ナガラ電子
ナガラ電子アンテナコート
アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。 金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。
用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度)種類ラッカー塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

竹製コーンバー 山分物産
和コーン専用の竹でつくるコーンバーです。
用途コーンバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護使用方法フックで引っ掛けて設置します。材質天然竹
1本
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

竹製和風コーンカバー 和コーン 山分物産
カラーコーンに和の趣を 風致地区、神社仏閣、旅館の景観にマッチ イベント会場などの空間演出に
用途コーンカバー イベント・お祭り向け交通規制・誘導標識 景観保護材質主要部:天然竹 / 紐材:たこ紐表面仕上げ水性木材保護塗料直径×高さ(mm)310×700
1本
8,998税込9,898
4日以内出荷

ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ)動画あり
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.23MB) (3.31MB)防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)取扱説明書(2.76MB)
1台
5,798税込6,378
5日以内出荷

反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白 仙台銘板
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460赤白
1本
6,498税込7,148
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【パーキング】 仙台銘板
1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【出口】 仙台銘板
1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【P満車】 仙台銘板
1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【入口】 仙台銘板
1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷

カラーコーン用標識コーンサインNEWコンパクト反射 【車椅子】 仙台銘板
1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷