安全用品の新着商品
「安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
防犯・防災・アウトドアで活躍!コンパクトなアルミホイッスル!。軽量で丈夫なアルミ製のホイッスルです。コンパクトサイズで持ち運びやすく、キーリング付きでバッグや鍵に取り付けて手軽に持ち歩けます。シンプルなシルバーカラーで、使いやすいデザインです。防災グッズとしてはもちろん、登山やハイキング、通学時の防犯アイテムとしても活用可能です。
セット内容本体のみ
材質アルミ
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)55×15×8
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
青色LED 点滅→点灯→手元 白色LED(2ヶ)点灯の順にスイッチ動作します。別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用可能。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂
全長(mm)580
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2×3本
電池寿命(点滅)約120時間(点灯)約80時間
LED青×12ヶ、白×2ヶ
音量(dB)95
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂
全長(mm)275
質量(g)150(電池除く)
使用電池単3×3本
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
赤色LED×9ヶ高速点滅→青色LED×9ヶ高速点滅→先端白色LED×5ヶ点灯。交通誘導、作業現場、夜間歩行にも役立ちます。底面マグネット付。
材質(パイプ部)ポリカーボネート(ハンドル部、先端部)ABS樹脂
全長(mm)365
質量(g)170(電池除く)
使用電池単3×3本
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
「とまれ」標識の様に落下防止と衝突防止を!。OSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生庁)準拠。ユニバーサルマウント設計で、大部分の設置場所に取り付け可能です。簡単な調整により「内開き」「外開き」いずれも設定可能です。組立済みで、面倒な切断、穴あけが不要です。【幅の調整可能】。水平式:横幅24インチ(609mm)から37インチ(939mm)まで調整可。 垂直式:横幅21インチ(533mm)から34インチ(863mm)まで調整可。
用途通路、機械周辺、材料置場、危険エリアなどの安全確保、衝突回避に。
材質パウダーコーティングアルミニウム
寸法(mm)梱包:762×571×95
質量(kg)6.8
本体サイズ(mm)558×609~939
関連資料(0.9MB)
取扱説明書(1.29MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。
用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。
材質反射材:高輝度プリズム反射(黄)
厚さ(mm)15
質量(kg)14
サイズ(mm)長さ3064×幅450
色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
質量(g)約430
規格PSE取得・RoHS対応
出力電圧(V)DC13.8 ±0.2
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)
冷却方式自然空冷
出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)
リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)
過電流保護約6.5A
効率定格時:約84%
過電圧保護(V)約16.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ
良好なアンテナ特性
種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み
防水/防塵対応
ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)
外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)
使用温度範囲-30℃~+70℃
入力インピーダンス公称50Ω
防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)
指向性無指向性
アンテナ利得(dBi)3以下
使用周波数(MHz)916~928[]
ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ
アンテナサイズ(mm)160
防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)
コネクタSMAプラグ(ストレート型)
適合温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)
認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ
アンテナサイズ(mm)164
防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)
コネクタSMAプラグ(L型)
適合温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数916MHz~928MHz
認証マーク技適番号:T13-047-1040
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W
付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)8.6
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度87dB SPL(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL
許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W
付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)
質量(kg)9.3
寸法ドライバー:8インチ(203mm)
感度84dB SPL(43Hz~110Hz)
入力先バラケーブル
周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:114dB SPL
許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W
付属品L字金具、ステーク金具
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)3.5
角度(°)カバレージ:70
感度87dB SPL(300Hz~12kHz)
入力先バラケーブル
周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:110dB SPL
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W
付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)5.4
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度86dB SPL(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:105dB SPL
許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W
付属品L字金具、ステーク金具
材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS
質量(kg)1.7
角度(°)カバレージ:90
感度82dB SPL(120Hz~8kHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)
入力先バラケーブル
周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))
構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:103dB SPL
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W
付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター
材質エンクロージャー:ポリエチレン
寸法(mm)400×842(除突起部)
質量(kg)16.2
寸法ドライバー:12インチ(305mm)
感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)
入力先バラケーブル
周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:118dB SPL
許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W
付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1
材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑
寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る
質量(kg)10.9
角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)
感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)
入力先バラケーブル
周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))
インピーダンス公称:8Ω
音圧レベル(dB)最大:115dB SPL
許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く)
多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。
空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。
シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。
BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。
エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。
付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)
材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼
色オレンジ