安全用品の新着商品

安全用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

408件中 241280
キャンペーン情報RSS配信
【レンタル】墜落防止装置 マイブロック フック付 M-6H グリーンクロス
帯ロープの幅は17mm、超高強力芯材入りで十分な強度。軽量で扱いやすい帯ロープ式のセイフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
用途高所作業時の安全性向上に。寸法(mm)17幅(アラミド芯入りテトロンベルト)口径(Φmm)フック:19ワイヤー径(Φmm)17ワイヤー長(mm)6000落下距離(m)約1.5以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)約4.5サイズ(mm)185×148×67停止距離200cm以内関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 グリーンクロス
環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
1式
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き グリーンクロス
電源にソーラー蓄電池とアルカリ電池の2種類を採用したハイブリッド警告灯です。ハイブリッド電源仕様により、無日照でも最大30日間の連続点灯が可能です。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。高輝度のLEDを採用しているので、夜間はもとより日中でも高い視認性があります。点滅方式は「回転(赤、白)/点滅(赤)」の2種類。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。質量(kg)1電源ニッケル水素電池 2.4V 3500mAh/単一アルカリ電池(別売)番号NETIS登録:KT-160013-VE方式点滅:回転(赤、白)/点滅(赤)本体サイズ(mm)縦285×横194×厚さ160点灯方式昼夜点灯/夜間のみ自動点灯LED赤8個、白4個関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1式
599税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管用ウェイト ラバーブロック 重し グリーンクロス
単管バリケード用のゴムウェイトです。持ち運びに便利な持ち手付きです。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。材質再生ゴム質量(kg)4.2サイズ(mm)幅160×奥行81×高さ280関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管用ウェイト シルバーブロック 重し グリーンクロス
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。仕様鋳物ドブメッキ加工材質スチール鋳物+亜鉛メッキ質量(kg)9.5サイズ(mm)縦270×横140×厚さ65関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (5m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)11.5長さ(m)5関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (4m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)10.2長さ(m)4関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (3.5m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)8.9長さ(m)3.5関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (3m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)7.65長さ(m)3関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (2.5m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)6.4長さ(m)2.5関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (2m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)5.1長さ(m)2関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (1.5m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)3.9長さ(m)1.5関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】単管パイプ (1m)バリケード グリーンクロス
鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)2.55長さ(m)1関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】充電式LEDアップライト(三脚式) グリーンクロス
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。カラーリングがホワイトになりました。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.5電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)本体サイズ(mm)H1592×W1011×D1011充電時間(時間)4関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)サービス分類レンタル
1台
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設停止ラインW W300×L2500×10t グリーンクロス
簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)11質量(kg)6.7サイズ(mm)幅300×長さ2500関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設停止ライン W190×L2300×10t グリーンクロス
簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)10質量(kg)4.5サイズ(mm)幅190×長さ2300関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
199税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1860J傾斜1.8X6.0(7M可) グリーンクロス
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)35サイズ(mm)幅7000×高さ1800関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1840J傾斜1.8X4.0(5M可) グリーンクロス
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)25サイズ(mm)幅4500×高さ1800関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1250傾斜1.2X5.0(6M可) グリーンクロス
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)20サイズ(mm)幅6000×高さ1200関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1230傾斜1.2X3.0(4M可) グリーンクロス
傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)15サイズ(mm)幅4000×高さ1200関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】メッキA型バリケード 本体のみ 800X1200 グリーンクロス
A型設置が可能なメッキ製のバリケードです。開いてすぐに設置可能です。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。仕様メッキサイズ(mm)W1200×H800関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】メッキ フェンス用サポート(単管クランプ付) グリーンクロス
単管に取り付けて、フェンスを後方から固定するサポート金具です。
用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。仕様上部:フェンスバンド付、下部:単管クランプ付材質スチール質量(kg)2.5加工ドブメッキ加工サイズ(mm)Φ32×長さ1050~1500関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】メタルハライドライト 三脚セット グリーンクロス
アース付、三脚付きの照明です。三脚付きで伸縮可能です。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様アース付き高さ(mm)1655~2175電圧(V)110消費電力(W)175コード長さ(m)5関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】プリズム反射蓄光 二方向矢印板 450×900 グリーンクロス
二方向矢印板でわかりやすく誘導できます。蓄光タイプなので夜間光源が無い場所でも日中の光を吸収して発光します。反射もあるので、車両のライトなどで視認性が向上します。
用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。仕様プリズム反射+蓄光番号NETIS登録:QS-170008-VEサイズ(mm)H450×W900関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】フェンス補強 ダブルアームスタンド 上下セット 転倒防止 グリーンクロス
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。付属品ボンジョイントx1寸法(mm)F型アーム:高さ1250×幅334質量(kg)F型アーム:3.6、ベース:6.5、継手ボンジョイント:590g表面処理銀色溶融亜鉛メッキベース寸法(mm)高さ300×幅500×奥行150関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
499税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 都市 H1750XW725 グリーンクロス
風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。仕様ハトメ10箇所付属品結束バンド×10本材質メッシュターポリン高さ(mm)750質量(g)300関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)デザイン都市サービス分類レンタル
1枚
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 草原 H725×W1750 グリーンクロス
風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。仕様ハトメ10箇所付属品結束バンド×10本材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)デザイン草原サービス分類レンタル
1枚
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート 安全+第一 H725×W1750 グリーンクロス
風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。仕様ハトメ10箇所付属品結束バンド×10本材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)デザイン安全第一サービス分類レンタル
1枚
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】フェンス用 メッシュ目隠しシート トラ柄 H725×W1750mm グリーンクロス
風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
用途フェンスの目隠し、現場周辺への環境配慮に。仕様ハトメ10箇所付属品結束バンド×10本材質メッシュターポリン幅(mm)1725高さ(mm)750質量(g)300関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)デザイントラ柄サービス分類レンタル
1枚
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 60Hz LB1130FBD-1 グリーンクロス
重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100出力(発電機)60Hz (kVA):2.5全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】バルーンライトディーゼル発電機付 50Hz LB1130FBD-1 グリーンクロス
重量物を移動するのに効率良く力を伝えられる為、逆ハンドルを採用。 ハンドルを右にきると左方向へ進行、逆にハンドルを左にきると右方向へ進行します。従来15~20分かかっていた再点灯時間も7~10分と短縮できます。電子制御により電圧を一定に保ち安定した明るさを提供します。バルーンカバーは本体と一体になっているので紛失の心配がありません。カバーには耐水性の強い生地を使用しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。電流(A)11.2電圧(V)AC100全光束(Lm)110000本体質量(kg)254使用燃料ディーゼル軽油ランプメタルハイドロランプサイズ(mm)H2360~4460×D1550×W1600関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】バリケード用 KYライングリーン Φ42X4m 単管 グリーンクロス
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1グリーン長さ(m)4直径(mm)Φ42関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】バリケード用 KYラインオレンジΦ42X4m 単管 グリーンクロス
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです。車両衝突時の危険を軽減します。軽量のため、運搬・設置も楽々です。樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります。単管バリケードの設置に役立ちます。
用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質特殊樹脂質量(kg)3.1オレンジ長さ(m)4直径(mm)Φ42関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1本
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ディスクバルーン300W(ガード付)三脚セット L300WG-AB-DIM グリーンクロス
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、調光式作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ。電源装置が内蔵になりました。電線の長さは4m、コード先端はポッキンプラグです。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)8消費電力(W)10~344番号NETIS登録:KK-190026-A保護等級IP65本体サイズ(mm)H346×W410×D390サイズ(mm)三脚:H1390~2820(手動ウィンチ)関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)入力電源(V)100定格光束(Lm)28500サービス分類レンタル
1セット
4,298税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラー式警告灯 ソーラービッグホープ 三脚セット グリーンクロス
24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。三脚がセットになっています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様無日照点灯:約240時間質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)60~-10番号NETIS登録:KT-200086-VE電池二次:12V/7Ah、太陽:20V/450mA本体サイズ(mm)W600×H661×D360LED使用数(個)赤40、青緑10、白4関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
1セット
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラー式警告灯 SFL600 青緑・橙本体 三脚セット グリーンクロス
太陽光エネルギーを利用したソーラー式警告灯です。外部電源なしの無日照下で、約15日間連続使用が可能です(スーパーエコモード)。環境にやさしく・人にやさしい商品、CUD(カラーユニバーサルデザイン)認証も取得しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)7高さ(mm)三脚:1200~1900本体サイズ(mm)600×646×100充電時間(時間)日中晴天時約5(使用可能まで)LED使用数(個)オレンジ64個・青緑24個関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1セット
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラー式フラッシュ警告灯 SLAV-08 LED赤青 三脚セット グリーンクロス
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)9電池太陽:DC20V/450mA/9W本体サイズ(mm)W600×H600パターン点滅:赤、青、3パターン点滅LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式F1:外周/内周交互点滅、F2:外周/外周回転/内周点滅、F3:外周/外周点滅/内周回転サービス分類レンタル
1セット
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラー式AI工事用信号機 S02501-DAR グリーンクロス
ソーラータイプの充電式信号機です。車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)50径(Φmm)250電源(V)DC12消費電力(W)2以下番号NETIS登録:KT-210034-A連続使用無日照:約10日間充電時間ソーラー8日同期方式特定小電力無線/GPS/内部時計サイズ(mm)500×600×2100関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラーチューブライト用乾電池ユニット グリーンクロス
ソーラーチューブライト10M STL2400と組み合わせて使用する事で乾電池の使用が可能です。
用途ソーラーチューブライトの乾電池使用に。質量(g)170(乾電池無)電源単三乾電池×3本(別売)電池寿命チューブ1本接続時:約310時間関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
1個
99税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【レンタル】ソーラーオールライト小型回転灯 クランプ付き AL-S20 グリーンクロス
時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ。製品構造の改良で結露による腐食を防止。スリム看板にフィットするサイズ感。レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性。その他多数の独自技術搭載で機能性向上。看板や単管に設置可能なクランプがセットになっています。
用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.25電源太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh番号NETIS登録:KT-200086-A本体サイズ(mm)Φ213×H268LED使用数(個)外周/青緑8、内周/赤13関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)発光方式点滅・回転(MIX)サービス分類レンタル
1式
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)