ガス溶断・溶接の新着商品

「ガス溶断・溶接の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。 セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2 全長(mm)525 質量(kg)2.8 回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2 電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz 対応アセチレン 切断板厚(mm)5~30 駆動方式フリクション駆動 走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時) 速度制御モードトランジスタ制御
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。 セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2 全長(mm)525 質量(kg)2.8 回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2 電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz 対応LPG 切断板厚(mm)5~30 駆動方式フリクション駆動 走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時) 速度制御モードトランジスタ制御
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷

手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式
用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。 セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2 全長(mm)500 質量(kg)2.7 回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2 電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz 対応アセチレン 切断板厚(mm)5~30 駆動方式フリクション駆動 走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時) 速度制御モードトランジスタ制御
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

火口でガスが混合されるため、低圧式に比べ、より安全性が高い製品です。火口の交換のみで、どの燃料ガスでも使用できます。
用途中厚・厚物の切断に。 トラスコ品番851-3298 セット内容なし 材質真鍮 型式中圧式、ミニ3段当り 全長(mm)465 切断能力(mm)3~80 適合火口A-8、P-8、E-8、N-8
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1 寸法(mm)235×114×525 (H) 総質量(kg)10
1台
113,000 税込124,300
翌日出荷

EA330BA、旧EA330B用プロラインチップです。能力 軟ロウ:2~3.1/2”、銀ロウ:1~2”。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
全長(mm)77 取付ねじW16-20山 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5 取付ねじM12-1.25 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型加熱器用火口です。
全長(mm)40 取付ねじW1"-17山 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングバーナー中型溶接器用火口です。
全長(mm)44 取付ねじM8-1.0 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型加熱器用火口です。
全長(mm)25 取付ねじW16-20山 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型加熱器用火口です。
全長(mm)31 取付ねじW22-20山 使用ガスLPG 関連資料(0.93MB)
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)