溶接ガスホース・調整器・カプラの新着商品
「溶接ガスホース・調整器・カプラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスアセチレン
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】右側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】右側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.7
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M16X1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス酸素
二次側圧力計(MPa)1.5
標準流量(Nm3/h)26(0.4MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスアセチレン
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000
最高使用圧力(MPa)0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し
使用ガスLPG
二次側圧力計(MPa)0.2
標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)
位置【入口継手位置】後側
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します
質量(g)630
使用圧力範囲(MPa)~0.4
接続【出口】M12×1
流量(L/min)0~25
使用ガス炭酸ガス容器用
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・せつやく君Ⅱ(CWH-25FⅡ)をベースに最大流量を倍加させ、造船関係などの外作業に対応可能な大流量仕様の調整器 ・OUT式フローメータの採用で高い流量精度を実現し、溶接機の流量抵抗が大きい機器が 付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します。・流量計部と節約調整機構を一体化することで節約調整機構部の小型化を図っています
その他【出口ホース差し】JIS1号(Φ8.5以下)
質量(g)2470
使用圧力範囲(MPa)0.2
温度(℃)【サーモスタット】55
接続【入口】W22-14、【出口】M12×1
使用ガス炭酸ガス容器用
ヒータ定格AC100V±10V 400W
供給圧力(MPa)最大12
ゲージ目盛(MPa)0.1~0.5
作動~停止圧力(MPa)【安全弁】0.35~0.5
吐出空気量(NL/min)10~50
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
質量(g)930
接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1
流量(L/min)0~25
使用ガス炭酸ガス配管用
圧力計(MPa)-
入口圧力(MPa)0.5~0.99
出口圧力(MPa)0.2(固定)
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません
流量(L/min)0~25
出口圧力(MPa)0.2(固定)
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.5
使用ガス酸素
標準流量(m3/h)23
供給圧力(MPa)0.7~1.0
継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.05
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)6.6
供給圧力(MPa)0.07~1.0
継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100
設定圧力(MPa)【出荷時】0.05
使用ガスLPG
標準流量(m3/h)4.8
供給圧力(MPa)0.07~0.1
継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します
質量(g)1920
接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し
設定圧力(MPa)0.2(固定)
使用ガス酸素またはMAGガス
一次側圧力計(MPa)25
流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガス炭酸ガス
一次側圧力計(MPa)1.5
流量調整範囲(L/min)7~25(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)1.5
流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】3/4-16UNF(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)1.5
流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)700
使用圧力(MPa)0.35
接続【一次側】CGA350(0.830-14山左ネジ)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し
使用ガスヘリウム
一次側圧力計(MPa)25
流量調整範囲(L/min)120~260(2段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)25
流量調整範囲(L/min)9~30(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0(袋ナット)JIS1号ホース差し
使用ガスアルゴン
一次側圧力計(MPa)25
流量調整範囲(L/min)4~16(10段階設定)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)1300
最高使用圧力(MPa)0.99
接続【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス窒素
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)Max.15
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)35(0.8MPa時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)1300
最高使用圧力(MPa)0.99
接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス水素
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)Max.15
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)140(0.8MPa時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)1300
最高使用圧力(MPa)0.99
接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し
使用ガスヘリウム
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)Max.15
二次側圧力計(MPa)2.5
標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
・現在ご使用の調整器に後付けすることで、せつやく君と同等の節約率を実現 (但し、OUT式フローメータに限ります)・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでのホース内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を抑えます(10秒の溶接作業の繰返しで20%から最大40%のガスの消費量削減を実現)・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを 停止します。また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します
質量(g)630
使用圧力範囲(MPa)~0.4
接続【出口】M12×1
流量(L/min)0~25
使用ガスアルゴン容器用
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)880
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
接続【一次側】3/4-16UNF、【二次側】M16×1.5
使用ガス酸素
標準流量(Nm3/h)26(0.4MPa時)
入口圧力(MPa)Max.0.99
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)870
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左
使用ガスLPG
標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)
入口圧力(MPa)Max.0.15
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)870
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07
接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左
使用ガスアセチレン
標準流量(Nm3/h)6.6(0.05MPa時)
入口圧力(MPa)Max.0.098
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)1500
使用圧力範囲(MPa)0.22~0.098
接続【一次側】ガット式、【二次側】M16×1.5左
使用ガスアセチレン
標準流量(Nm3/h)7(0.05MPa時)
入口圧力(MPa)Max.2.5
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)1040
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
接続【一次側】W22-14山、【二次側】M16×1.5
使用ガス酸素
標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)
入口圧力(MPa)Max.15
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)
質量(g)1030
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
接続【一次側】W23-14山、【二次側】M16×1.5
使用ガス酸素
標準流量(Nm3/h)30(0.8MPa時)
入口圧力(MPa)Max.15
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号
温度(℃)【サーモスタット】55
接続【入口】W22-14、【出口】M12×1
使用ガス炭酸ガス
圧力計(MPa)0.5
入口圧力(MPa)12
出口圧力(MPa)0.2
・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します
その他【出口ホース差し】JIS1号
質量(g)900
接続【入口】W22-14、【出口】M12×1
流量(L/min)2~30
使用ガスアルゴン
入口圧力(MPa)Max.14.7
出口圧力(MPa)0.2
圧力計残圧計有り
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
全長(mm)57
質量(g)41
使用圧力(MPa)1.0以下
接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
全長(mm)58
質量(g)44
使用圧力(MPa)0.1以下
接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
仕様保護カバー付
質量(kg)1.8
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続フリースライド枠式
適合ガスアセチレン
一次側使用範囲(MPa)2.5
二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98
一次側圧力計(MPa)0~4.0
二次側圧力計(MPa)0~2
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
質量(kg)1.43
材質(本体)真鍮
材質(シート)快削黄銅
接続フリースライド枠式
適合ガスアセチレン
一次側使用範囲(MPa)2.5
二次側使用範囲(MPa)0.01~0.98
一次側圧力計(MPa)0~4.0
二次側圧力計(MPa)0~2
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS
質量(g)350
種類ステンレス製 指針接点付圧力計
接点電気:下限1接点(接点外部調節式)
精度JIS1.6級準拠品
接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)
形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75
接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)
関連資料(0.45MB)
接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(電源コード長さ3m)
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)
接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスCO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.6
ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
関連資料(0.84MB)
フィルム厚さ(μm)40
1台
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(電源コード長さ3m)
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスMAG
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.6
ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
関連資料(0.84MB)
フィルム厚さ(μm)40
1台
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷