溶接ケミカルの新着商品
「溶接ケミカルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途溶接関係者全般に。トラスコ品番564-1237セット内容詰め替え用ボトル500ml×3本材質脱硫ケロシン色透明容量(mL)1800危険物の類別非危険物
1缶
¥43,980税込¥48,378
翌々日出荷
スパッター除去作業がほとんど無くなります。作業人員の削減、錆止めに効果が有ります。
用途溶接関係者全般に。材質脱硫ケロシン色透明危険物の類別非危険物
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBマルチスパッタスプレー
高張力鋼、軟鋼、ステンレスに適用可能。
用途溶接時に発生するスパッタの付着を防止します。仕様溶接母材用スパッタ付着防止剤。トラスコ品番579-1708材質高張力鋼、軟鋼、ステンレスや耐熱性に優れる多層盛溶接にも。色無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)室温 ※使用環境温度危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(20箱)
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
アサダコールドシールドジェル
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
1個
¥4,298税込¥4,728
3日以内出荷
アサダコールドシールドパテ
金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
1個
¥5,198税込¥5,718
3日以内出荷