溶接トーチの新着商品

溶接トーチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

37件中 137
キャンペーン情報RSS配信
タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安
超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
用途ボトル式 持ち運び収納ケース
1本
819税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BCランタナ エクセル貿易
エクセル貿易BCランタナ
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
7,298税込8,028
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブルートーチⅣ ダイヘン
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
1本
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

PLASMA JET TIGトーチ ダイヘン
Plasma Jet TIG用溶接トーチです。
1本
73,980税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

BCトリア エクセル貿易
エクセル貿易BCトリア
直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,998税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

タングステン電極棒用 空ケース 東安
用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
1セット(5ケース)
559税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブルートーチ3 ダイヘン
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
149,800税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

プラズマ切断トーチ ダイヘン
1本
169,800税込186,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ガウジングガイド ダイヘン
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷





パワーケーブル ダイヘン
1本
42,980税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BKCAN変換コネクタ ダイヘン
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

制御ケーブル ダイヘン
1本
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIG溶接用トーチ ダイヘン
CPDPA、CPDWP、DP、WB用MIG溶接トーチです。
冷却方式水冷
1本
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MIG溶接用トーチ ダイヘン
ミグボーイ用MIG溶接トーチです。
仕様アルミ、ステンレス、鉄用冷却方式空冷
1本
259,800税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

E3タングステン電極棒 エスコ
10本入り。E3(レアアース)。
長さ(mm)【電極棒】150適合品番EA315MC-1A
1パック(10本)
3,070税込3,377
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁カップ 東安
ダイヘン プラズマ切断用カップ 15~35A
適合型番:H705F03適合機種M-1500C M-3500。M-3500C2 M-5500。M-5500C A-70 DT-6000種別OTC15-35cup
1セット(3本)
1,398税込1,538
3日以内出荷

絶縁カップ 東安
ダイヘン適合50A/70A用シールドカップ
適合型番:H669G04、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」。「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70cup
1セット(3本)
1,398税込1,538
3日以内出荷

絶縁カップ 東安
プラズマ シールドカップ ダイヘン 120A D12000 D12000G
適合型番:H839G02適合機種CTW-1201種別OTC120cup直径(Φmm)27
1セット(3本)
1,398税込1,538
3日以内出荷

プラズマ切断チップ 東安
ダイヘンOTC プラズマ切断用50A Sチップ
適合型番:H669G06、トーチ:「CT-0552」。「CT-0701」。「CT-0702」。「CTZL-0701」。「CTP-0701」。「CTP-0702」種別OTC50tip
1セット(10本)
3,998税込4,398
3日以内出荷

プラズマ切断チップ 東安
ダイヘンOTC D12000プラズマ切断用チップ 1.6mm
適合型番:H839G03、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201。CTZW/CTZWM/CTZWL-1201。CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120tip
1セット(10本)
3,500税込3,850
3日以内出荷

プラズマ切断チップ 東安
ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ
適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302。CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
1セット(10本)
4,098税込4,508
3日以内出荷

プラズマ切断チップ 東安
ダイヘンOTCプラズマ切断用 Hチップ 50A/70A
適合型番:H669G05、トーチ:「CT-0552」。「CT-0701」。「CT-0702」。「CTZL-0701」。「CTP-0701」。「CTP-0702」種別OTC70tip
1セット(10本)
3,998税込4,398
3日以内出荷

プラズマ切断チップ 東安
ダイヘンOTC プラズマ切断用 チップ
適合型番:H767F01適合機種CTW-0801、CTWM-0801、CTWL-0801、。CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801、。CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801種別OTC80tip
1セット(10本)
3,498税込3,848
3日以内出荷

電極 東安
東安電極
ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A
適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351。CTL-0151/0302/0351。CTP-0302/0351種別OTC15-35electrode
1セット(10本)
4,098税込4,508
3日以内出荷

電極 東安
東安電極
ダイヘンプラズマ50/70A用電極
適合型番:H669G11、トーチ:「CT-0552」「CT-0701」「CT-0702」。「CTZL-0701」「CTP-0701」「CTP-0702」種別OTC50-70electrode
1セット(10本)
4,898税込5,388
3日以内出荷

電極 東安
東安電極
ダイヘンOTC プラズマ切断用 D12000電極
適合型番:H839M00、トーチ:CTW/CTWM/CTWL-1201。CTZW/CTZWM/CTZWL-1201。CTPW/CTPWM/CTPWL-1201種別OTC120electrode
1セット(10本)
4,898税込5,388
3日以内出荷

電極 東安
東安電極
ダイヘン プラズマトーチ用電極 80A
適合型番:H777G00、トーチ/ショートハンドル:CTW-801、CTWM-0801、CTWL-0801。ロングハンドル:CTZW-0801、CTZWM-0801、CTZWL-0801。ペンシル形:CTPW-0801、CTPWM-0801、CTPWL-0801。酸素プラズマ(80A):GCT(M)(L)-0801、GCTP(M)(L)-0801種別OTC80electrode
1セット(10本)
4,898税込5,388
3日以内出荷

トーチ接続アダプタ ダイヘン
旧オリジンタイプのトーチをWB-F300Pに接続して使用する場合は、トーチ接続アダプタが必要です。
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トーチ接続アダプタ ダイヘン
PTW-0152形トーチをプラズマファイン15(旧オリジン溶接電源)に接続する場合に必要です。
1個
109,800税込120,780
4日以内出荷

トーチ接続アダプタ ダイヘン
PT(P)W-0703/1003/1503/2003をプラズマファイン15(旧オリジン溶接電源)に接続する場合に必要です。
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水ホース ダイヘン
1セット(2本)
17,980税込19,778
4日以内出荷

エアホース ダイヘン
1本
6,298税込6,928
4日以内出荷

エアユニット ダイヘン
1本
38,980税込42,878
4日以内出荷