溶接養生具(シート・フェンス等)の新着商品

溶接養生具(シート・フェンス等)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社
CKワールドワイド社溶接ケーブル用 革製カバー
ケーブルを守るスマートな革製カバー・耐久性とデザイン性を両立:牛革トップグレインレザーX 赤ステッチの調和のとれたデザイン。摩耗・汚れ・熱損傷からケーブルをしっかりガードできます ・取付け簡単:巻きつけてベルクロを留めるだけで特別な工具は不要です。
用途ウエルダーのトーチに合わせて選べる革製カバー
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

帆布ボンベカバー マツモト産業
1枚
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミボンベカバー マツモト産業
1枚
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ターポリンボンベカバー マツモト産業
材質ターポリン防炎加工適合ガス酸素寸法(長さL×幅W)(mm)1400×400
1枚
3,198税込3,518
翌々日出荷

耐熱フェルトシート (片面コート) エスコ
コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,510税込7,161
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱耐炎シート エスコ
ハサミやカッターでカット可能です。
用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
1本
8,550税込9,405
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱作業シート エスコ
JIS A 1323 C種適合品。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。軽量で柔軟性あり。特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 。
厚さ(mm)0.6寸法(mm)1000×10000質量(g)4000耐熱温度(℃)250
1巻
47,800税込52,580
翌日出荷

耐炎・耐熱カーボンクロス エスコ
裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
1枚
5,980税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーチカバー エスコ
溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護します。シリカファイバークロスの片面にアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた特殊耐熱生地を使用しています。
材質シリカファイバークロス+片面にアルミ蒸着フィルム貼り
1枚
3,950税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MACカーテン エクセル貿易
エクセル貿易MACカーテン
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)