逆火防止器の新着商品
「逆火防止器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
全長(mm)57
質量(g)41
使用圧力(MPa)1.0以下
接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
全長(mm)58
質量(g)44
使用圧力(MPa)0.1以下
接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷