溶接ガスホースの新着商品
「溶接ガスホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。
用途ガス溶断専用
形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付
使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)ー10~+40
破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在
使用ガス酸素及びアセチレン
関連資料(0.28MB)
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤
使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)
内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5
使用ガス酸素+アセチレン
使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ
使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)
内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5
使用ガス酸素+プロパン
使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付
使用ガスOX、AC
関連資料(0.51MB)
超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし
使用ガスOX、AC
関連資料(0.51MB)
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付
使用ガスOX、AC
関連資料(0.28MB)
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし
使用ガスOX、AC
関連資料(0.28MB)
1セット(2本)
¥120,555
税込¥132,611
4日以内出荷