溶接シートの新着商品
「溶接シートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コーティング面は火花をはじきます。ノンコーティング面は水を吸収します。JIS A 1323 A種適合品。溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
厚さ(mm)2.5連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
エスコ耐熱耐炎シート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
エスコ耐炎・耐熱カーボンクロス
裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4色黒連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800