溶接遮光用フェンスの新着商品
「溶接遮光用フェンスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エクセル貿易MACカーテン
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500RoHS指令(10物質対応)対応