防錆スプレー/潤滑剤スプレーの新着商品

防錆スプレー/潤滑剤スプレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 129
キャンペーン情報RSS配信
メタルラップスプレー TRUSCO
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)。加工中または輸送中の金属面の保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L危険物の性状非水溶性
1本
979税込1,077
翌々日出荷

金型防錆スプレー TRUSCO
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

α防錆スプレー TRUSCO
水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1本
799税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Ceramic Paste LIQUI MOLY
LIQUI MOLYCeramic Paste
金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1401℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応。耐摩耗、高腐食・保護性能 動作温度-40℃~+1400℃
用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50g)
1,198税込1,318
9日以内出荷

Ceramic Paste LIQUI MOLY
LIQUI MOLYCeramic Paste
金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1400℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応
用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1本(250g)
5,798税込6,378
9日以内出荷

カナロン(チェーン専用潤滑油) KANA(片山チエン)動画あり
浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。 防錆効果によりチェーンを保護します。 どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。
容量(mL)420タイプ折りたたみノズル種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1箱(420mL×20本)
特価
39,980税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

焼き付き防止モリブデン潤滑剤 ダブレックスペースト ニッペコ(旧 日本礦油)
二硫化モリブデンを高濃度で配合し、あらゆる環境で長期に渡り摩耗・焼付を抑制します。各種モリブデンペーストから切替が可能です。部品のなじみ剤・ネジの焼き付き防止剤として活用可能です。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8278黒色滴点(℃)250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
7,398税込8,138
4日以内出荷

ギヤースプレー400ml ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)ギヤースプレー400ml
高粘度の精製鉱油とアスファルトからなるギヤコンパウンドをスプレー化しました。歯車面に強い油膜を作ります。
用途オープンギヤ用(コンクリートミキサー車、ロータリーキルン、ウインチ等)、ワイヤーロープ用、ウォームギヤ用トラスコ品番521-5359容量(mL)400使用温度範囲(℃)-5~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(6本)
9,980税込10,978
10日以内出荷

(耐熱・耐水・防錆・潤滑)カルフォレックススプレーグリース50ml ニッペコ(旧 日本礦油)
産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番671-6184材質主成分:鉱物油淡褐色容量(mL)50容器300mlスプレー缶滴点(℃)290以上防錆力【塩水噴霧1000hr】A級(錆なし)耐水性【30%含水シェルロール】軟化せず融着荷重(N)【高速四球】4900以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)危険物の類別非危険物
1箱(48本)
74,980税込82,478
5日以内出荷

住鉱 スミコーGSNコート10 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーGSNコート10
優れた耐熱潤滑性と付着性で、塗布作業性も良好。
用途製鋼所の耐火物プレートの潤滑に。仕様グラファイト配合の水溶性潤滑剤。材質グラファイト、特殊水溶性樹脂。灰黒色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980税込37,378
21日以内出荷

モリパウダーPB 2KG SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリパウダーPB 2KG
二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。
トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
30,980税込34,078
21日以内出荷

スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
1缶
11,980税込13,178
4日以内出荷

SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
19,980税込21,978
5日以内出荷

SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980税込19,778
5日以内出荷

SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420ml
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1箱(20箱)
17,980税込19,778
5日以内出荷

防錆スプレー (超強力) エスコ
屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分にチャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本
3,270税込3,597
翌々日出荷

モリコートペースト スプレー (二硫化モリブデン) エスコ
二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。
灰黒色使用温度範囲(℃)-35~400内容量(mL)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
1本
7,680税込8,448
翌々日出荷

冷温水配管腐食防錆剤 (ポリレート) エスコ
低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。
pH8.3 (0.5%水溶液)主成分無機塩類、防錆剤、消泡剤液性アルカリ性比重1.1標準使用量0.5~1.0%内容量(kg)10危険物の類別非危険物性状透明 (液体)
1缶
32,100税込35,310
翌日出荷

浸透防錆・潤滑スプレー (2WAYノズル) エスコ
シリコンフリー。毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。切削油としても使用できます。汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。
淡黄色内容量(mL)500耐熱温度(℃)-50~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1本
1,680税込1,848
翌々日出荷

潤滑防錆グリーススプレー (耐水) エスコ
湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
1本
3,480税込3,828
翌々日出荷

焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き) エスコ
汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。
使用温度範囲(℃)-54~870液色内容量(g)454耐熱温度(℃)870危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
1本
6,380税込7,018
翌々日出荷

焼付き防止潤滑スプレー エスコ
スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
使用温度範囲(℃)-54~870液色内容量(g)340耐熱温度(℃)870危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
1本
4,520税込4,972
翌々日出荷

焼付き防止剤 エスコ
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
1個
3,500税込3,850
翌日出荷

焼付き防止剤 エスコ
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
内容量(g)450耐熱温度(℃)-180~1200耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
1個
5,730税込6,303
翌日出荷

焼付き防止剤 エスコ
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)450耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
1個
8,500税込9,350
翌日出荷

潤滑・防錆スプレー (超極圧/水置換) エスコ
厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー。チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。
用途機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)、ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑、各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止、組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止に淡黄褐色内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本
2,170税込2,387
翌々日出荷

スプレー潤滑剤 エスコ
二硫化モリブデン。機械のならし運転、部品の組立、分解の合理化に。優れた潤滑特性で微動腐食の防止にも効果があり、化学的に極めて安定しています。優れた耐圧性をもっています。機械が停止した場合、一般にこれまでの流体潤滑では軸受面で潤滑皮膜が破壊されます。しかしEA920TBの場合は皮膜が破壊されません。したがって金属面の直接接触が防止でき、始動トルクは極めて小さくなり摩耗や焼付きも解消できます。連続フル稼動時間の延長により、生産性を向上することができます。トルク、摩耗の減少による機械の精度保持と動力費の節減、補修期間、部品交換の延長がはかれます。機械の震動、摩擦音を減少させることができます。機械のならし運転用に。新しい機械やオーバーホール後の機械を試運転する前に、ギヤやメタルなどの摺動部に、塗布してください。焼付き、発熱、異常摩耗が防止できます。しかも表面を早くなめらかにし、ならし運転の時間を短縮できます。機械部品の組立、分解の合理的に。ネジのかじりや焼付き防止に。圧入や焼きばめをスムーズにするために。スプレー潤滑剤を塗布してねじ込めばねじ込みがスムーズになります。また約800℃の高温部のねじや水、薬品、腐食ガス、酸、アルカリのかかるネジも容易に分解できます。キー、ピン、シャフト、ベアリングなどの圧入、打ち込み、焼ばめ時のかじりを防止すると同時に、フィットを完全にし組立精度をたかめベアリング、ギヤなどのライフのばらつきを防止できます。摺動部のびびり、スティックスリップの防止に。高荷重、低速の部分、たとえば工作機械のヘッド面などはびびりが発生して困りますが、このようなところのびびりを解消できます。微動腐食の防止に。嵌合部分には表面錆が、えてして発生しがちですがこれを予防できかつ分解を容易にします。メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時にメカニカルシールやOリングをセットする時にシャフトに塗布してください。作動が軽くなり発熱を防止できます。アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために塗布すると離型が良好になり金型の寿命が延びます。機械の組立、修理時にねじ部や嵌合部にハケやヘラなどで均一に塗布後組立ます。塗布箇所が汚れている場合はウエスなどで拭き取ってから塗布してください。ギヤやベアリングなどの摺動部にはハケやヘラなどで塗布し薄い被膜をつくるようにしてください。すでに稼働中の機械で摺動部にグリースやオイルが付着している場合にはウエスで拭き取った後塗布してください。長期間保存した場合分離することがありますが性能には何ら影響がありません。分離した場合は攪拌してから使用してください。特殊合成油を使用していますのでプラスチック(特にスチロール)を侵すことがあります。使用前にプラスチックの有無、侵蝕性を確かめてから使用してください。エアゾール式の場合は使用前に缶をよく振ってください。
内容量(mL)420使用ガスLPG危険物の類別非危険物摩擦係数0.05
1本
6,000税込6,600
翌日出荷

ステンレスコート・スプレー (艶有リ) エスコ
つや有りタイプ。ステンレス材の表面補修に。屋内外で使用可能。耐薬品性、耐腐食性、耐候性に優れています。
用途トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理メタリックブライト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)―50~300可使時間(分)10密度(g/cm3)0.9硬化時間(時間)10~12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
1本
2,550税込2,805
翌々日出荷