防炎シートの新着商品

「防炎シートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
耐火性に優れています(約1000℃/30分)。形状維持のため片面を耐熱樹脂でコーティングしており、ほつれにくい仕様です。対候性に優れ、屋外での長時間使用が可能です。外観の色は淡黄色/白色です。シリカクロス特有の肌への刺激を軽減しています。
用途耐火、耐熱を必要とする用途に。耐火カーテン。信号ケーブルなどの火災予防対策に。溶接火花受けシートに。 トラスコ品番805-0957 材質シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング、厚さ0.7mm(+-0.2mm)、Si02 94%~96%、A1203 4% 厚さ(mm)0.8 淡黄色/白色 長さ(m)20 幅(m)0.87
1枚
229,800 税込252,780
8日以内出荷

防炎認定品。建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です。
その他【繊維】200デニール 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.25 質量(kg)6.22 ハトメ数40個 寸法(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(mm)450 伸度(%)【横】20.7【縦】20.8 耐熱温度(℃)45 組織ラッセル編み 生地密度(本/in)【横】12【縦】18 引裂強度(N/cm)【横】25.6/5cm【縦】35.2/5cm 引張強度(N/5cm)【横】529【縦】546
1枚
6,150 税込6,765
翌日出荷