延長コードの新着商品

「延長コードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
用途一時的な電源の延長コードとして。 仕様アース無し 定格電力(W)1500 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 被覆材PVC
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VCT0.75mm2×2心。2心・2P。定格:12A・125V。
コンセント個数1
1本
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA
1本
299 税込329
4日以内出荷

・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。 長さ(mm)870 規格コード:VCT1.25mm2 2芯 対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30K コネクタ2個口 防水仕様防雨型(キャップ付き) 導体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.87MB) 取扱説明書(0.91MB) 電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。 材質PVC 質量(g)740 規格コード:VCT1.25mm2 2芯 全長(m)5 対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ 導体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB) (1.59MB) 取扱説明書(0.34MB) 電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷

コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
1本
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)