はくり工具の新着商品

はくり工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
ボールジョイントセパレーターセット JTC動画あり
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
1個
51,980税込57,178
5日以内出荷

フォークアダプターセット JTC動画あり
狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!
用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm関連資料(0.3MB)取扱説明書(0.18MB)
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷

KFC-20用部品 空研
KFC-20用補修部品
関連資料(0.28MB)
1個
25税込28
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコ
リベット抜き作業に。
仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
1本
2,260税込2,486
翌日出荷

エッチングツール (EA159KA-6用) エスコ
シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
仕様エッチングツール材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
1本
3,740税込4,114
翌日出荷

エアーニードルスケーラー用 針 東安
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
1セット(12本)
2,698税込2,968
3日以内出荷