研削(グラインダー)の新着商品

研削(グラインダー)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

28件中 128
キャンペーン情報RSS配信
UM05アマチャ- 55000RPM 浦和工業
UM05ハンドピース用のアマチャーです。
1個
9,998税込10,998
当日出荷

UM13アマチャ- 35000RPM 浦和工業
UM13ハンドピース用のアマチャーです。
1個
9,998税込10,998
当日出荷

モーター DC30V 浦和工業
浦和工業モーター DC30V
磨き・研削作業などの負荷作業に最適です。
1個
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バリアブルコントロ-ラ- URAWA 浦和工業
車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。
用途UC900に使用
1個
8,998税込9,898
当日出荷

UM21アマチャ- 15000RPM 浦和工業
UM21ハンドピース用アマチャーです。
1個
9,898税込10,888
当日出荷

ヘッド完成品 スピンドルモータ―用補修部品 浦和工業
1個
46,980税込51,678
当日出荷

モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業
持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
1個
67,980税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UM23アマチャ- 30000RPM 浦和工業
UM23ハンドピース用アマチャーです。
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ベアリングホルダー完成品 浦和工業
1個
9,998税込10,998
当日出荷

ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー 浦和工業
1台
169,800税込186,780
当日出荷

アマチャ- 浦和工業
浦和工業アマチャ-
BS33ハンドピース用アマチャーです。
1個
9,998税込10,998
当日出荷

7MMプーリー完成品 浦和工業
BS33用7ミリプーリー完成品です。
1個
6,298税込6,928
当日出荷

スイングヘッド 浦和工業
首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
用途金型研磨・彫金加工・加工部のバリ取りに
1台
78,980税込86,878
当日出荷

モーター DC30V ウラワ 浦和工業
磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。
1台
38,980税込42,878
当日出荷

ソニックウォッシャーUT+ アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンソニックウォッシャーUT+
デガッシング(脱ガス)機能も搭載。
用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798税込6,378
9日以内出荷

スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimo
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
1台
62,980税込69,278
5日以内出荷

Ken ダイグラインダー 前方排気型 Sun Ken
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
1台
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Ken ダイグラインダー 側方排気型 Sun Ken
小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

アルティマベルトサンダー アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンアルティマベルトサンダー
アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。
トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
32,980税込36,278
9日以内出荷

コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)
踏み込み量により回転速度可変ができます。
用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198税込9,018
3日以内出荷

アングルグラインダ 日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業アングルグラインダ
軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。
全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
1個
32,980税込36,278
翌日出荷

KG-10用部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ストレートグラインダ ヨコタ工業
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
1台
特価
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーダイグラインダー エスコ
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)155質量(g)360規格【吸入口】Rc (PT)1/4"使用圧力0.63MPA空気消費量(L/min)228回転数【無負荷】25000rpm使用コンプレッサ1.5~2.2kwチャックサイズ6mm
1セット
5,240税込5,764
翌日出荷

エアーダイグラインダー エスコ
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12
1台
19,500税込21,450
翌日出荷

エアーダイグラインダー エスコ
小型・軽量なので狭い場所の作業に便利。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはグリップタイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレーター、コレット:3mm、専用スパナ(2個)全長(mm)181質量(g)660規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】21000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm
1台
19,500税込21,450
翌日出荷

エアーカットオフグラインダー エスコ
プラグ付き。
全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
1台
15,100税込16,610
翌日出荷

エアーダイグラインダー (ミニ) エスコ
プラグ付き。コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
全長(mm)120質量(g)307規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)110回転数【無負荷】30000rpm使用コンプレッサ2.2kwチャックサイズ6mm
1台
5,400税込5,940
翌日出荷