研磨(空圧)の新着商品

研磨(空圧)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLS
小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。
1台
25,980税込28,578
当日出荷

TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLS
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。
1台
25,980税込28,578
当日出荷

TOOLS アングルミニポリッシャー U TOOLS
小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TOOLS ベルトサンダー U TOOLS
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。
1台
33,980税込37,378
当日出荷

KVP-501用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

KBS-20T用 部品 空研
KBS-20T用補修部品
関連資料(0.56MB)
1個
9税込10
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

KBS-12用 部品 空研
KBS-12用補修部品
関連資料(1.16MB)
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

KBS-10A用 部品 空研
KR-10A用補修部品
関連資料(0.33MB)
1個
9税込10
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

エアサンダ ヨコタ工業
ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400仕様排気方向:側方付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
1台
特価
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンドブラスター エスコ
付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
1個
33,200税込36,520
翌日出荷