空圧工具(切断・曲げ)の新着商品
「空圧工具(切断・曲げ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥3,798税込¥4,178
5日以内出荷
エスコエアーソー
プラグ付き。鋸刃(24T・32T×各1枚付き)。
全長(mm)230質量(g)600規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64切断能力(mm)【スチール】1.5空気消費量(L/min)170ストローク数(spm)10000ストローク長(mm)10使用コンプレッサ1.5~2.2kw適合替刃EA161LN-124、-132
1台
¥14,800税込¥16,280
翌日出荷