締付・穴あけ(空圧工具)の新着商品

締付・穴あけ(空圧工具)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 119
キャンペーン情報RSS配信
エアラチェット DEEN.J
インパクト機能を搭載したエアーラチェットが新登場です。ソケットはもちろん、ビットも使えるということで2WAYとなっています。最大トルクが50Nmとパワフルに使えるエアラチェです。
用途プロの作業用やDIYで車やバイクをいじる方にはピッタリ!
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

KR-183 用部品 空研
1個
41税込45
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

KR-153用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

KRI-10用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

KW-20PI用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

KW-20P用 部品 空研
1個
9税込10
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

KW-1600PROZ用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

KDR-605用 部品 空研
KDR-605用補修部品
関連資料(0.29MB)
1個
9税込10
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

KR-133A用部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

エアドリル エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーエアドリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220チャック能力(mm)13トラスコ品番390-0916全長(mm)222質量(kg)1.53穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方
1台
特価
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトミニケース入り 和コーポレーション
和コーポレーションインパクトミニケース入り
ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。
用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷

エアーラチェットレンチ エスコ
正逆回転付き。プラグ付き。
全長(mm)285質量(kg)1.39規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)101.7空気消費量(L/min)225回転数【無負荷】450rpm能力ボルト径(mm)12差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ2.2kW以上取扱説明書(0.21MB)
1台
13,000税込14,300
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (ミニ) エスコ
正逆転付き。雄ねじプラグ付き。
材質アルミ、鉄全長(mm)130質量(g)460規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)30空気消費量(L/min)120回転数【無負荷】300rpm騒音レベル(dB(A))87.1能力ボルト径(mm)3/8” (10)差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kW取扱説明書(0.26MB)振動3軸合成値(m/s2)4.32 (ISO22867 )
1台
9,680税込10,648
翌日出荷

エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88取扱説明書(0.42MB)振動3軸合成値(m/s2)32
1台
18,400税込20,240
翌日出荷

エアードリル (正逆転付き) エスコ
正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
9,760税込10,736
翌日出荷

エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm取扱説明書(0.36MB)
1台
18,800税込20,680
翌日出荷

エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
1台
18,300税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーインパクトレンチ エスコ
プラグ付き。
全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.53MB)
1台
17,000税込18,700
翌日出荷

エアーインパクトレンチ エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw関連資料使用方法説明(0.16MB)取扱説明書(0.29MB)
1台
23,700税込26,070
翌日出荷