ビットソケットの新着商品

ビットソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 122
キャンペーン情報RSS配信
ヘキサゴンビットソケット KTC
1個
999税込1,099
翌々日出荷


ショートヘキサゴンビットソケット KTC
1個
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マイナスビットソケット KTC
1個
1,090税込1,199
翌々日出荷

T型いじり止めトルクス KTC
1個
1,490税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ショートT型トルクスビットソケット KTC
1個
1,290税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ショートT型いじり止めトルクス KTC
1個
1,390税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソケットビットレールセット エイト
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1個(8本)ほか
6,798税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソケットビットレールセット エイト
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途トルクスねじの締結。全長(mm)70表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1個(13本)
14,980税込16,478
3日以内出荷

ビットソケットセット (INHEX) エスコ
入り組み数:7点。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55差込角(inch)1/2寸法(inch)1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8
1セット
2,740税込3,014
翌日出荷

ビットソケット (INHEX) エスコ
7個組。手締めの際に便利な側面ローレット加工。頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット。
全長(mm)60対辺(mm)4・5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/2”材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット
21,900税込24,090
翌日出荷

ビットソケットセット (INHEX) エスコ
1個
310税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ビットソケット(TORX) エスコ
全長(mm)37サイズT27差込角(inch)1/4”
1個
230税込253
翌日出荷

ビットソケット (INHEX) エスコ
入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
差込角(inch)1/2”
1セット
5,810税込6,391
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビットソケット (INHEX) エスコ
1個
70税込77
翌日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ビットソケット (INHEX) エスコ
六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。
材質スチール差込角(inch)1/2”
1個
4,970税込5,467
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビットソケット (INHEX) エスコ
クロムバナジウム鋼製。
全長(mm)55差込角(inch)1/2”
1個
115税込127
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビットソケット (Hex) エスコ
セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。
差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
1組
2,400税込2,640
翌日出荷

ドライバービット(TORX) エスコ
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。
材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
6,040税込6,644
翌日出荷

ドライバービット(TORX) エスコ
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、収納袋。収納袋 収納ポケット:6。・折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。・持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
全長(mm)150ビットTORX:T10・T15・T20・T25・T30・T40シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
7,870税込8,657
翌日出荷

ビットソケット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ビットソケット
充電ドライバー用高強度ソケット
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼/六角軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼
1個
389税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヘックスビットソケットセット3/8 トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]ヘックスビットソケットセット3/8
六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に!
材質ソケットクロムバナジウム鋼/ビット:S2差込角(mm)9.5セット数8本組
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷