充電式インパクトドライバの新着商品
「充電式インパクトドライバの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に
仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで
付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書
材質本体:樹脂 グリップ:ラバー
色サンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー
質量(g)約1152(コード含む)
定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W
打撃数(min-1[回/分])0~3100
コード長さ(m)1.8
ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで
定格時間(分)15
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]
回転数(min-1[回/分])0~2500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
仕様樹脂ケースセット
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
最大トルク(N・m)25
充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0-4200
チャック寸法(mm)6.35
締付トルク(N・m)56
振動(m/s2)19.5
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷