充電式インパクトレンチの新着商品
「充電式インパクトレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
本体のみ。手回しモード&自動シャットオフでタイヤ交換に最適化!。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能。自動シャトオフ機能で一定時間回転すると自動で停止し、仮締めできる。固く締まったナットを緩められる高出力。回転速度が最大2800min-1で、最大300N・mの出力が可能なので小型車の整備に最適。
用途タイヤ交換に最適な充電式インパクトレンチ。
材質グラスファイバー(ガラス繊維)入りポリアミド合成樹脂(ナイロン)・PA6 + GF30・TPE
寸法(mm)四角ドライブ:12.7SQ(1/2”SQ)、全長141×全高210×幅74
質量(kg)1.45
タイプ本体のみ
能力普通ボルト:M10~M20●高力ボルト:M10~M16
打撃数(min-1[回/分])0~3000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])モード1:0~1000(正回転)、0~1000(逆回転)●モード2:0~1600(正回転)、0~2000(逆回転)●モード3:0~2800(正回転)、0~2800(逆回転)
モーターブラシレスDCモーター
機能搭載:オートシャットオフ(正転の手回しモードと仮締めモード)・LEDライト
最大締付トルク(N・m)300
騒音レベル(dB(A))LPA94.5・LWA105.5
振動3軸合成値(m/s2)13.16
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷