充電式カッタの新着商品
「充電式カッタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DIAMONDツライチカッター DFC51BL
51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります。火花も少なくきれいに切断。3方向から着脱可能な3WAYハンドル。ブラシレスモーター搭載
1台
¥489,800税込¥538,780
翌々日出荷
D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
SANWA(三和電気工業)電動工具 パイプカッタ Max4.5mm
鋼管の縦切り専用ニブラです。高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0436電源(V)AC100電圧(V)100消費電力(W)1090コード長さ(m)電源:2.4本体寸法(mm)486定格電流(A)11.5切断能力(mm)軟鋼板4.5半径R(mm)最小切断:150切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス3切断速度(m/分)1.6
1台
¥309,800税込¥340,780
4日以内出荷
軽量で負担を軽減!
オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1セット
¥51,980税込¥57,178
3日以内出荷
1個
¥44,980税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥53,980税込¥59,378
3日以内出荷
HSC-25BLN、25MX用オプションの直角切りアダプターです。鉄筋接手工事にも最適です。
適合機種HSC-25BLN、HSC-25MX
1セット
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷