充電式ドライバドリルの新着商品
「充電式ドライバドリルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)217×46×H134
質量(g)480
回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5
充電時間(分)フル/35、実用/20
1台
¥41,600
税込¥45,760
翌日出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
寸法(mm)243×46×H147
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900
最大トルク(N・m)低速/6、高速/2
充電時間(分)フル/55、実用/45
1台
¥54,000
税込¥59,400
4日以内出荷