充電式レシプロソー/セーバーソーの新着商品
「充電式レシプロソー/セーバーソーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソー
軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター
用途木材・金属切断。解体作業セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)2.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷