研磨(電動)の新着商品
「研磨(電動)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。
付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ
質量(g)6700
タイプ家庭用
電流(A)1.95・1.85
電圧(V)単相100
消費電力(W)175・160
回転数(min-1[r.p.m])380・440
コード長さ(m)1.5
本体寸法(mm)380×280×350
砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25
周波数50/60Hz
定格時間20分
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。
付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1
質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
定格電流(A)1.9
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含む
ペーパー寸法(mm)約115×145
定格時間(分)30
使用環境温度(℃)0~40
パッドサイズ(mm)約115×106
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
1セット
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。
付属品#80サンドペーパー×3枚
質量(g)870
電源(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)95×95
本体サイズ(mm)263×91×H115
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。
付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])15000
先端角(°)118・135
コード長さ(m)1.8 (アース付)
ケース寸法(mm)140×350×H290
本体サイズ(mm)230×120×H115
材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド
研磨範囲(mm)2.5~19
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])12000
先端角(°)118
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120
連続使用時間(分)15
材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド
研磨範囲(mm)2.5~13
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
質量(g)400
先端角(°)118
首径(mm)ドリル取付/42~43
研磨範囲(mm)3~10
1台
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
仕様ダブルアクション
付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】
適合電池パック<T200204>、充電スタンド<T200202>、ACアダプター<T200203>、ウレタンバフ(25×95)黄段付<A2134>、ウレタンバフ(25×95)細目段付<A2133>
回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
パット径(Φmm)72
関連資料CP80/CP80(N) (分解図)(0.09MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション
パット寸法(mm)72
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch
質量(kg)6.2
備考高速グラインダー付き
本体寸法(mm)415×270×190
マグネットKY-DTS
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch
質量(kg)6.2
備考中速グラインダー付き
本体寸法(mm)415×270×190
マグネットKY-DTS
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
チップソー専用の研磨機です。9~12インチまでのさまざまなサイズのほとんどのチップソーを研磨することができます。研磨量の調整が可能です。研磨作業はレバーを前後するだけでOKなので使い方が簡単です。切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
適合範囲:9~12inch
質量(kg)6.2
備考グラインダーなし
本体寸法(mm)415×270×190
マグネットKY-DTS
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷