エアーインパクトレンチの新着商品

エアーインパクトレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
KW-20PI用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

KW-20P用 部品 空研
1個
9税込10
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

KW-1600PROZ用 部品 空研
1個
17税込19
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

インパクトミニケース入り 和コーポレーション
和コーポレーションインパクトミニケース入り
ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。
用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷

エアーインパクトレンチ エスコ
プラグ付き。
全長(mm)245質量(kg)1.4タイプ【差込】リング&ピン (ホール)固定式使用圧力(MPa)0.62最大トルク(N・m)339サイズ(inch)【エアー吸入口】1/4”空気消費量(L/min)119回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)14差込角(inch)3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP取扱説明書(0.53MB)
1台
17,000税込18,700
翌日出荷

エアーインパクトレンチ エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
幅(mm)70全長(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)220規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)617空気消費量(L/min)266回転数【無負荷】6500rpm能力ボルト径(mm)18差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5kw関連資料使用方法説明(0.16MB)取扱説明書(0.29MB)
1台
23,700税込26,070
翌日出荷