エアードライバーの新着商品

エアードライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付。プラグ付き。インパクト付き。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター寸法(mm)【六角シャンク】6.35全長(mm)205質量(kg)1.1規格【吸入口】Rc (PT)1/4”使用圧力(MPa)0.64最大トルク(N・m)40空気消費量(L/min)71回転数【無負荷】7000rpm取扱説明書(0.36MB)
1台
18,800税込20,680
翌日出荷

エアースクリュードライバー エスコ
正逆転付き。プラグ付き。
寸法(mm)【六角シャンク】6.35使用圧力(MPa)0.62回転数【無負荷】10000rpm能力ボルト径M4、M5、M6
1台
18,300税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)