ディスクグラインダーの新着商品
「ディスクグラインダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル
質量(kg)3.9
消費電力(W)1200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
砥石寸法(mm)180×6×22
コードVCT 1.25×2芯 2.5m
25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) 。細いグリップで優れた使い勝手を実現。ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮。先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK。二重絶縁構造。ダイヤル方式の無段変速付き。
仕様無負荷値 /380W
付属品本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース
材質ポリアミド樹脂 (PA)
寸法(mm)100×280×H73
質量(kg)2
取付砥石/X-LOCK
電源(V)AC100
消費電力(W)750
回転数(min-1[r.p.m])2800~11000
コード長さ(m)2.5
砥石サイズ(mm)Φ125×穴径15 X-LOCK
最大出力1060W
1セット
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速。
仕様樹脂ケースセット
付属品保護カバー、サイドハンドル
適合替カーボンブラシ/EA813BZ-27
セット内容本体×1、ケース×1、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
寸法(mm)104×263
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])2800~11000
電源AC100V・720W
コード長さ(m)2.5
ケース寸法(mm)430×180×H230
砥石サイズ(mm)Φ100×穴径15
スピンドル径M10×1.5
1セット
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷