オービタルサンダーの新着商品

「オービタルサンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。 付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 定格電流(A)1.9 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含む ペーパー寸法(mm)約115×145 定格時間(分)30 使用環境温度(℃)0~40 パッドサイズ(mm)約115×106
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷