ドリル研削機の新着商品

「ドリル研削機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。
付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])15000 先端角(°)118・135 コード長さ(m)1.8 (アース付) ケース寸法(mm)140×350×H290 本体サイズ(mm)230×120×H115 材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド 研磨範囲(mm)2.5~19
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])12000 先端角(°)118 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120 連続使用時間(分)15 材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド 研磨範囲(mm)2.5~13
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
質量(g)400 先端角(°)118 首径(mm)ドリル取付/42~43 研磨範囲(mm)3~10
1台
6,130 税込6,743
翌日出荷