ポリシャの新着商品

「ポリシャの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
1セット
26,500 税込29,150
翌日出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
仕様ダブルアクション 付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】 適合電池パック<T200204>、充電スタンド<T200202>、ACアダプター<T200203>、ウレタンバフ(25×95)黄段付<A2134>、ウレタンバフ(25×95)細目段付<A2133> 回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時 連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。 パット径(Φmm)72 関連資料CP80/CP80(N) (分解図)(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション パット寸法(mm)72
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料(0.15MB)
1個
8 税込9
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

関連資料(0.17MB)
1個
8 税込9
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

関連資料(0.2MB)
1個
8 税込9
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連資料(0.11MB)
1個
8 税込9
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)