荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品
「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。
トラスコ品番816-0180
セット内容袋ナットホースニップル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
接続口径Rc3/8
定格荷重(t)0.5
空気消費量(m3/min)1.3
標準揚程(m)3
巻上速度(m/min)8.1~12.6
給気圧力(MPa)0.6
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
トラスコ品番221-3315
定格荷重(t)0.5
容量(t)0.5
標準揚程(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フック間最小距離(mm)277
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
トラスコ品番222-5878
定格荷重(t)0.25
容量(kg)250
標準揚程(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
フック間最小距離(mm)220
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
用途クレーン・ホイスト用押釦
材質ポリカボネート樹脂製
備考防雨型
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
使用環境温度(℃)ー5~40
適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0
関連資料(3.21MB)
耐電圧(V)AC1500 1分間
NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
質量(kg)定格:1000、23.5
揚程(m)3
ホース内径(Φmm)12.7
チェンタイプリンク式
空気消費量(m3/min)1.3
速度(m/min)最大上昇:5.7
ねじ径Rcホース口径取付:3/8
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます。
材質ポリエステル
色オレンジ
ベルト長さ(m)30
引張強度2200(kgf)
ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
引っ張るだけでしっかり固定します。緩める時はレバーを押すだけ。
質量(g)430
使用荷重(kg)22
寸法(Φmm×m)ロープ:9.5×4.8
材質(フック)スチール
フック内径(Φmm)30
フック線径(Φmm)7.5
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
JIS B 8850。スチールバックル。
仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76
ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)3
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
フック内径(Φmm)20
1個
¥4,200
税込¥4,620
11日以内出荷
スチールバックル。
使用荷重(kg)152
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)6
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
樹脂バックル。
色赤
使用荷重(kg)10
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
積荷の荷締め、固定用。
材質バックル:樹脂
色赤
全長(m)4
使用荷重(kg)20
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)
寸法(mm)50×2.0(幅×厚)
ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)
材質(ベルト)ポリエステル
横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
仕様手巻力量(kg):26
質量(kg)7.1
定格荷重(t)1
標準揚程(m)3
ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車
材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)
質量(kg)2.1
車輪径(Φmm)60
材質(車輪)ポリエチレン
揚程(m)2.4
使用荷重(kg)300
ロープ径(Φmm)Φ8
ロープ長さ(m)20
材質(ロープ)ポリプロピレン
フック内径(Φmm)22.4
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌々日出荷
25個入り。EA463EH-10用。EA463EE-6を使用して締付けてください。
材質SUS201 (つや消し仕上げ)
幅(mm)25.4 (1”)
総質量(kg)1.1
1箱(25個)
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト長さ(m)4
使用荷重(kg)1010
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)40
ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
材質ポリプロピレン
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に
質量(kg)2.8
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)調整側:4.5
使用荷重(kg)2500
フック口開き(mm)20
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.43
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷