荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品
「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥79,980税込¥87,978
15日以内出荷
1個
¥65,980税込¥72,578
15日以内出荷
1個
¥99,980税込¥109,978
15日以内出荷
1式
¥84,980税込¥93,478
15日以内出荷
日本ニューマチック工業エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)
駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。トラスコ品番816-0180セット内容袋ナットホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.5空気消費量(m3/min)1.3標準揚程(m)3巻上速度(m/min)8.1~12.6給気圧力(MPa)0.6
1台
¥269,800税込¥296,780
3日以内出荷
象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t フック式
トラスコ品番221-3315定格荷重(t)0.5容量(t)0.5標準揚程(m)3RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)277
1台
¥28,980税込¥31,878
8日以内出荷
象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg
トラスコ品番222-5878定格荷重(t)0.25容量(kg)250標準揚程(m)6RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)220
1台
¥49,980税込¥54,978
8日以内出荷
新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0関連資料(3.21MB)耐電圧(V)AC1500 1分間