荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品
「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日本ニューマチック工業エアーホイスト ペンダント式
NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。
質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
1個
¥339,800税込¥373,780
4日以内出荷
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます。
材質ポリエステル色オレンジベルト長さ(m)30引張強度2200(kgf)ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
¥6,690税込¥7,359
翌日出荷
エスコ荷締メロープ
引っ張るだけでしっかり固定します。緩める時はレバーを押すだけ。
質量(g)430使用荷重(kg)22寸法(Φmm×m)ロープ:9.5×4.8材質(フック)スチールフック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)7.5
1本
¥3,860税込¥4,246
翌日出荷
JIS B 8850。スチールバックル。
仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)3ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20
1個
¥4,200税込¥4,620
11日以内出荷
スチールバックル。
使用荷重(kg)152材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)6ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個
¥675税込¥743
翌日出荷
オーエッチ工業ラッシングベルトVANTIS
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル
オーエッチ工業アルミチェーンホイスト
横引き・斜め引き自由自在!。360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
1台
¥31,980税込¥35,178
翌日出荷
仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ)質量(kg)2.1車輪径(Φmm)60材質(車輪)ポリエチレン揚程(m)2.4使用荷重(kg)300ロープ径(Φmm)Φ8ロープ長さ(m)20材質(ロープ)ポリプロピレンフック内径(Φmm)22.4
1個
¥6,930税込¥7,623
翌日出荷
25個入り。EA463EH-10用。EA463EE-6を使用して締付けてください。
材質SUS201 (つや消し仕上げ)幅(mm)25.4 (1”)総質量(kg)1.1
1箱(25個)
¥18,100税込¥19,910
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)1010材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
¥7,250税込¥7,975
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に質量(kg)2.8ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)調整側:4.5使用荷重(kg)2500フック口開き(mm)20材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.43
1個
¥9,850税込¥10,835
翌日出荷
ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)8使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)3.2
1個
¥6,190税込¥6,809
翌日出荷
荷物の固定用。
質量(kg)2.54ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.33材質(フック)鉄製フック全長(mm)90ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4フック口幅(mm)28
1本
¥6,210税込¥6,831
翌日出荷
質量(kg)2.12色赤ベルト長さ(m)8使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステルベルト幅×厚さ(mm)50×3.0
1個
¥4,800税込¥5,280
翌日出荷
ベルト長さ(m)3.9使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステルベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
¥1,070税込¥1,177
翌日出荷
エスコチェーンブロック
超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3質量(kg)3.9色シルバー長さ(m)手鎖:4.5揚程(m)5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)150手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14昇降移動距離手鎖(mm/m)67荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
1台
¥51,800税込¥56,980
翌日出荷
経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
幅(mm)20厚さ(mm)1.2長さ(m)50
1セット
¥7,200税込¥7,920
翌日出荷
1個
¥670税込¥737
翌日出荷
新晃電機ポールコネクター
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
1個
¥13,980税込¥15,378
8日以内出荷
オーエッチ工業電動ホイスト
単管に直接取り付けが可能です。
用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
1台
¥51,980税込¥57,178
4日以内出荷
1個
¥16,980税込¥18,678
15日以内出荷
1個
¥17,980税込¥19,778
15日以内出荷