荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品
「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
あらゆるメーカーの巻き上げ機やクレーンに取り付け可能。オシボタン式(有線)と比べてコードの制限がなく、操作性が向上し安全に作業できる。
1式
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
備考上フック式
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz
揚程(m)1.8
定格荷重(kg)250
速度巻上:IS
点数オシボタン:7(天井クレーン用)
1台
¥339,800
税込¥373,780
30日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
質量(kg)58
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz
定格荷重(kg)125
速度巻上:H、横行:L
操作方式非常停止+6点式(走行1速)
点数オシボタン:7(天井クレーン用)
レール幅(mm)75・100・125・150
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz
操作方式非常停止+6点式(走行1速)
点数オシボタン:7(天井クレーン用)
50mm幅H形ビーム用の取り付け金具です。
備考50mm幅H形ビーム用
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。
揚程(m)3
定格荷重(kg)980
小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。
備考手元レバー式
揚程(m)3
定格荷重(kg)250
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
揚程(m)3
エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
備考ペンダント式(非常停止付)
揚程(m)3
定格荷重(kg)490
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9
ケーブル径(Φmm)10~26
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
お手持ちのキトーセレクトの標準のシタフックと付け替え可能です。
定格荷重(kg)60~240
1個
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
無線システムの送信機用カバーです。送信機を汚れから守ります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1枚
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに
仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。
材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール
色ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー
質量(g)825
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5
使用荷重(kg)320
破断強度(kg)640
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌々日出荷