はしごの新着商品
「はしごの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
エスコ伸縮ハシゴ (アルミ製)
コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
材質アルミ合金製質量(kg)12.5許容荷重(kg)100段数12段収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
1本
¥110,000税込¥121,000
翌日出荷