荷締機の新着商品

「荷締機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 1~29件
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます。
材質ポリエステル オレンジ ベルト長さ(m)30 引張強度2200(kgf) ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

引っ張るだけでしっかり固定します。緩める時はレバーを押すだけ。
質量(g)430 使用荷重(kg)22 寸法(Φmm×m)ロープ:9.5×4.8 材質(フック)スチール フック内径(Φmm)30 フック線径(Φmm)7.5
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

JIS B 8850。スチールバックル。
仕様【最大使用力(kN)】0.75、【最大使用力(kg)】76 ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)3 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個
4,200 税込4,620
11日以内出荷

スチールバックル。
使用荷重(kg)152 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)6 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールバックル。
ベルト幅×厚さ(mm)19×1.5
1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂バックル。
使用荷重(kg)10 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
1個
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積荷の荷締め、固定用。
材質バックル:樹脂 全長(m)4 使用荷重(kg)20 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
675 税込743
翌日出荷

オーエッチ工業ラッシングベルトVANTIS
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf) 寸法(mm)50×2.0(幅×厚) ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側) 材質(ベルト)ポリエステル
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25個入り。EA463EH-10用。EA463EE-6を使用して締付けてください。
材質SUS201 (つや消し仕上げ) 幅(mm)25.4 (1”) 総質量(kg)1.1
1箱(25個)
18,100 税込19,910
翌日出荷

平織バンド等に縫いつけて使用します。
材質合成皮革
1本
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ) 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ) ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)1010 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)40 ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:ステンレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1
1個
7,950 税込8,745
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ) 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
材質ポリプロピレン
1巻
7,660 税込8,426
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に 質量(kg)2.8 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)調整側:4.5 使用荷重(kg)2500 フック口開き(mm)20 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.43
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1650 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)3.2
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

荷物の固定用。
質量(kg)2.54 ベルト長さ(m)調整側:8 使用荷重(kg)1500 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.33 材質(フック)鉄製 フック全長(mm)90 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4 フック口幅(mm)28
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷

質量(kg)2.12 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1650 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)50×3.0
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ベルト長さ(m)3.9 使用荷重(kg)230 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

スチールバックル。
材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
幅(mm)20 厚さ(mm)1.2 長さ(m)50
1セット
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)65 使用荷重(kg)50 適合バンド幅(mm)25
1個
670 税込737
翌日出荷

用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに 仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。 材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー 質量(g)825 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5 使用荷重(kg)320 破断強度(kg)640 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
1個
2,780 税込3,058
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)BXベルト
アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。 材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン ベルト幅(mm)48
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)