パレットトラックの新着商品
「パレットトラックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
をくだ屋技研環境配慮キャッチパレットトラック
水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
全高H3(mm)1150
片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。
フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294
ビシャモンハンドパレットトラック
さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプ
タイプ標準フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785全高H(mm)1193標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
ビシャモンハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
ビシャモンハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
積載能力(kg)最大:1500
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
1台
¥119,500税込¥131,450
翌日出荷
エスコハンドパレットトラック
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ツメ幅:160質量(kg)78径(Φmm)ステアリングホイル:180、ロードホイール:80耐荷重(kg)1500最高位(mm)200最低位(mm)85色(本体)黄色フォーク寸法(mm)1,150(L)×540(W)
1台
¥88,300税込¥97,130
翌日出荷
クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)車輪径(Φmm)260×85全幅(mm)650全高(mm)1150荷台寸法(mm)450×150ハンドル長さ(mm)850ハンドル幅(mm)570積載均等耐荷重(kg)350
1セット
¥62,000税込¥68,200
7日以内出荷