サクションリフターの新着商品

サクションリフターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
サクションリフター エスコ
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
1個
14,300税込15,730
翌日出荷

サクションリフター (片手作業) エスコ
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
1個
15,100税込16,610
翌日出荷

サクションリフター エスコ
レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下
1個
33,500税込36,850
翌日出荷