スプリングバランサーの新着商品

スプリングバランサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
リンクチェーン(汎用チェーン) コンドーテック
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。質量(kg)27呼び7質量(kg/m)0.909(27.27/30m)表面処理ユニクロメッキ内長P(mm)37内幅W(mm)10
1本
24,980税込27,478
5日以内出荷

敷鉄板吊フック:ワイヤー付 FSC藤原産業
敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。
全長(m)1.5
1本
56,980税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリングバランサー エスコ
エアー工具、電動工具の使用時に。
材質質量(g)425容量(kg)0.3~0.8本体寸法(mm)99.5 (W)×147 (H)ストローク(m)1.4寸法(Φmm×m)ワイヤーロープ:2.5×1.6
1個
3,900税込4,290
翌日出荷