ヤスリの新着商品
「ヤスリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PC柄鉄工ヤスリ3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。
1セット
¥589
税込¥648
翌々日出荷
セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。
用途精密作業用ツール。
材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド
粒度240
全長(mm)100
1本
¥380
税込¥418
翌々日出荷
4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。
仕様やすり目(V):Rカット、4本セット
材質SKS-8
全長(mm)155
質量(g)50 (1本)
刃長(mm)60
形状(mm)平 (11×3.5)
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)
形状平
幅(mm)10
全長(mm)200
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
粒度電着ダイヤモンド#100
厚さ(mm)コーティング部:0.7
寸法(mm)やすり:100×10
ハンドルEA826VL-0
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
寸法(mm)やすり:100×10
ハンドルEA826VL-0
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適
軸径(Φmm)3
形状平
ハンドルEA826VM-0 (別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適
軸径(Φmm)3
長さ(mm)コーティング:15
粒度電着ダイヤモンド#140
全長(mm)50
シャンク丸柄
ハンドルEA826VM-0 (別売)
形状(mm)三角 (4.3)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)3.2
粒度電着ダイヤモンド#140
全長(mm)55
ハンドルEA826VM-0 (別売)
形状(mm)丸 (Φ2.3×20)
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60
形状薄型フラット (先端R)
寸法(mm)やすり:100×10
デビアスダイヤ使用(電着)。ねじ溝やスロット部に最適。アルミ、プラスチックに最適。
長さ(mm)コーティング:50
粒度#200
全長(mm)170
シャンク角柄
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷