メッシュパレットの新着商品

メッシュパレットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
高耐荷重 吊りメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン
段積み・折りたたみ可能で可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。吊りリング付きで、クレーンによる吊り下げが可能。6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。サビに強い熱メッキ加工。中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。
用途工事現場、工場、流通等。フォークリフトがない現場や重量物の運搬等に。シルバー(マット)線径(Φmm)6耐荷重(kg)(吊り時)1000,(平置き時)1500表面処理溶融亜鉛メッキ(熱メッキ)金網ピッチ(mm)50x50呼称(mm)1000x1200x900
1個
61,980税込68,178
8日以内出荷

ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール。表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
1台
特価
35,980税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)