軸付砥石の新着商品
「軸付砥石の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3
質量(g)120
軸長(mm)30
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
1組
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3
質量(g)160
軸長(mm)30
砥粒アルミナ
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
1組
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に
軸径(Φmm)3
粒度粗目
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000~12000
ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5
1本
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に
軸径(Φmm)3
粒度粗目
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~10000
ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等
軸径(Φmm)3
形状ストレート形 (A)
砥材WA
適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材
軸長L(mm)30
フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
シャンク径(Φmm)Φ12×46.5
本体寸法(mm)Φ26×129.5
本体質量(g)163
チャック径(Φmm)Φ3
関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)
フローティング【ストローク】6mm【方向】上下